吾妻商会(AZUMA)
反射式規制標識『とまれ』用支柱
反射式制標識に使用する支柱。
用途
反射式規制標識に使用す支柱。
材質
鋼管
寸法(mm)
60.5Φ×2.3t
色
白色
表面処理
静電粉体塗装
防錆力
亜鉛メッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車両や歩行者・自転車の通行の妨げにならない場所に設置。標識の設置高さに注意する。標識板含まず。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33609163
330-1.0-60-30
3000
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33609179
330-1.0-60-40
4000
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。