CONTEC(コンテック)
無線I/Oシリーズアナログ入力ターミナルUSモデル
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(USA専用)
サイズ
Yタイプ
質量(g)
100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能
10-bit(ADC)
消費電流(mA)
80(Max.)(DC12V入力時)、40(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ
1×スクリュー端子台 14-pin
入力電圧範囲(V)
DC12~24±5%
入力レンジ
±10V
バス仕様
Sub-1GHz無線
入力チャネル数
4ch(シングルエンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33609267
AI-1004LY-WQ-US
¥
43,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください