曜日別特売

ジャバランメガ

ジャバランメガ - 弘進ゴムジャバランメガ - 弘進ゴムジャバランメガ - 弘進ゴムジャバランメガ - 弘進ゴムジャバランメガ - 弘進ゴムジャバランメガ - 弘進ゴムジャバランメガ - 弘進ゴムジャバランメガ - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

摩耗や引き裂きに3倍強い丈夫なオックス生地を全面に採用。頭の動きと連動して動くフード採用。雨風の侵入を防ぐ2重袖。ズボン長さ調節機能付。高輝度ワッペン。臀部シームレス構造。

用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート撥水(水をはじきやすい)材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)耐水圧(mmH2O)10000以上内容量1セット
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3360939810000以上M160~17084~9272~82ブラック
5,500
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
3360940710000以上L165~17590~9878~88ブラック
5,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
3360941610000以上LL170~18096~10484~94ブラック
5,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3360942510000以上3L175~185102~11090~100ブラック
5,500
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
3360943410000以上4L180~190108~116112~122ブラック
5,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
3360944310000以上5L185~114~122120~130ブラック
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
3360949510000以上M160~17084~9272~82オレンジ
5,500
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
3360950410000以上L165~17590~9878~88オレンジ
5,500
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
3360951310000以上LL170~18096~10484~94オレンジ
5,500
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
3360952910000以上3L175~185102~11090~100オレンジ
5,500
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
3360945910000以上M160~17084~9272~82OD
5,500
取扱い終了
3360946810000以上L165~17590~9878~88OD
5,500
取扱い終了
3360947710000以上LL170~18096~10484~94OD
5,500
取扱い終了
3360948610000以上3L175~185102~11090~100OD
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33609504
2020-07-13
用途: 雨の日の屋外作業
サービス業

袋ですが、同じ色又は蛍光色にしてもらえば助かります。夜の作業時に黒だと目立ちにくく、置いた所がわかりにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする