曜日別特売

ダイナギアソウル DG-3000

ダイナギアソウル DG-3000 - 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000 - 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000 - 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000 - 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000 - 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000 - 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000 - 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000 - 弘進ゴム

肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)

用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート耐水圧(mmH2O)10000以上材質(補強)ポリエステル150Dオックス材質(本体)ポリエステルリップPVC材質(パット)EVAフォーム材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)内容量1セット
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610055ブラックM
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
33610064ブラックL
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
33610073ブラックLL
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
33610089ブラック3L
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
33610098ブラックFL(4L,5L対応)
5,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
33610107レッドM
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
33610116レッドL
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
33610125レッドLL
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
33610134レッド3L
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
33610143レッドFL(4L,5L対応)
5,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
33610159レンガM
5,400
取扱い終了
代替品有
33610168レンガL
5,400
取扱い終了
代替品有
33610177レンガLL
5,400
取扱い終了
代替品有
33610186レンガ3L
5,400
取扱い終了
代替品有
33610195レンガFL(4L,5L対応)
5,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3361015933610107‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610107ダイナギアソウル DG-3000弘進ゴム1セット
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3361016833610116‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610116ダイナギアソウル DG-3000弘進ゴム1セット
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3361017733610125‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610125ダイナギアソウル DG-3000弘進ゴム1セット
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3361018633610134‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610134ダイナギアソウル DG-3000弘進ゴム1セット
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3361019533610143‐ ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 33610143ダイナギアソウル DG-3000弘進ゴム1セット
3,898
税込4,288
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする