曜日別特売

ラミディ LA-900

ラミディ LA-900 - 弘進ゴムラミディ LA-900 - 弘進ゴムラミディ LA-900 - 弘進ゴムラミディ LA-900 - 弘進ゴムラミディ LA-900 - 弘進ゴムラミディ LA-900 - 弘進ゴムラミディ LA-900 - 弘進ゴムラミディ LA-900 - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

女性用レインスーツ。上着をAライン、ズボンをストレートに。キレイなシルエットに着こなし可能。
フロントポケットの止水ファスナーで防水性UP。
耐水圧10.000mmH2O以上。表面はっ水機能。襟部にフード収納機能付。収納ポーチ付。

用途アウトドアや普段の通勤にも最適。シーンを選ばず大活躍材質【上着】ポリエステル100%、PUコーティングリップストップ(表面はっ水)、【パンツ】ポリエステル100%、PUコーティング(表面はっ水)材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)性別女性用適応身長(cm)154~162耐水圧(mmH2O)10000以上内容量1セット
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
3361023810000以上LL154~16293~10177~85オリオンブルー
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
-
3361024710000以上S154~16272~8058~64パステルピンク
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
-
3361025610000以上M154~16279~8764~70パステルピンク
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
-
3361026510000以上L154~16286~9469~77パステルピンク
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
-
3361027410000以上LL154~16293~10177~85パステルピンク
4,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
2026
0331日まで
3361030810000以上L154~16286~9469~77アップルグリーン
4,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
2026
0331日まで
3361020410000以上S154~16272~8058~64オリオンブルー
4,400
取扱い終了
-代替品有
3361021310000以上M154~16279~8764~70オリオンブルー
4,400
取扱い終了
-代替品有
3361022910000以上L154~16286~9469~77オリオンブルー
4,400
取扱い終了
-代替品有
3361028310000以上S154~16272~8058~64アップルグリーン
4,400
取扱い終了
-
3361029910000以上M154~16279~8764~70アップルグリーン
4,400
取扱い終了
-
3361031710000以上LL154~16293~10177~85アップルグリーン
4,400
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3361020472101289H0902AB-S0‐ ラミディレインスーツ LA-902 弘進ゴム 72101289ラミディレインスーツ LA-902弘進ゴム1着
3,500
税込3,850
8:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3361021372101298H0902AB-0M‐ ラミディレインスーツ LA-902 弘進ゴム 72101298ラミディレインスーツ LA-902弘進ゴム1着
3,500
税込3,850
9:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3361022972101307H0902AB-1L‐ ラミディレインスーツ LA-902 弘進ゴム 72101307ラミディレインスーツ LA-902弘進ゴム1着
3,500
税込3,850
10:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 雨天
建設業・工事業

通勤にも便利です。デザインがスマートで綺麗です。台風時通勤で着用します。

対象商品 : 33610256
2020-07-22
用途: 通勤用
運輸・通信業

彼女が凄く良いと絶賛してました。デザインもAラインで細身の物が欲しかった見たいで喜んでくれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする