レイングランドⅡ

レイングランドⅡ - 弘進ゴムレイングランドⅡ - 弘進ゴムレイングランドⅡ - 弘進ゴムレイングランドⅡ - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

耐水圧10.000mmH2O以上。取り外しフード(透明シールド付)。
背中高輝度反射テープ。着心地サラサラの総メッシュ裏。

用途場所を選ばずいつでもすぐに着ていけるレインスーツ耐水圧(mmH2O)10000以上材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート(表面はっ水)材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)内容量1セット
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610326ネイビーS
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
33610335ネイビーM
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33610344ネイビーL
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33610353ネイビーLL
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33610369ネイビー3L
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33610378ネイビー4L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
33610387ネイビー5L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33610518オレンジM
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
33610527オレンジL
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
33610536オレンジLL
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
33610545オレンジ3L
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
33610396ブラックM
オープン
取扱い終了
33610405ブラックL
オープン
取扱い終了
33610414ブラックLL
オープン
取扱い終了
33610423ブラック3L
オープン
取扱い終了
33610439ODグリーンM
オープン
取扱い終了
33610448ODグリーンL
オープン
取扱い終了
33610457ODグリーンLL
オープン
取扱い終了
33610466ODグリーン3L
オープン
取扱い終了
33610475ターコイズM
オープン
取扱い終了
33610484ターコイズL
オープン
取扱い終了
33610493ターコイズLL
オープン
取扱い終了
33610509ターコイズ3L
オープン
取扱い終了
33610554マゼンタS
オープン
取扱い終了
33610563マゼンタM
オープン
取扱い終了
33610579マゼンタL
オープン
取扱い終了
33610588マゼンタLL
オープン
取扱い終了
33610597マゼンタ3L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33610387
2022-01-23
用途: 現場作業時
ウエノ電気・ガス・熱供給・水道業

大きいサイズが中々売ってないので大変有り難いです。

対象商品 : 33610353
2019-11-12
用途: 機械メンテナンス・雨天作業

上着とフードを繋ぐボタンが全て緩く直ぐ外れてしまう。
サイズ違いも購入したがそちらは大丈夫だったのでハズレを引いてしまったようです。
使用感は良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする