モノタロウ

セルローズ吸水マット

セルローズ吸水マット - モノタロウセルローズ吸水マット - モノタロウセルローズ吸水マット - モノタロウセルローズ吸水マット - モノタロウセルローズ吸水マット - モノタロウセルローズ吸水マット - モノタロウセルローズ吸水マット - モノタロウ
(17件のレビュー)

自重の約4.5倍の水分を吸収できます。
やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。
天然素材を使用しています。

用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。材質セルローズ寸法(mm)480×310×7仕様(吸水力)自重の4.5倍内容量1枚
注意
※初めてご使用になる前には、2~3回よく水洗いしてからご使用ください。
※強く引っ張ったり、ねじるようなしぼり方をしないで下さい。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681525-
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【セルローズ吸水マット 】 シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 尿漏れ防止の為車椅子の座面に使用
その他業種

ちょっと用途が違うかもしれませんが、介助が必要な車椅子使用者の座面に敷いて、尿漏れが車椅子本体にいかないようにしています。
しっかり吸水してくれるので大変助かっています。
汚れてもすぐに洗って乾かせますし、汚れてもそんなに高価ではないので気軽に使えます。

2が参考にしています
2025-11-05
用途: コップ等の水滴吸水用
医療・福祉・介護関連業

安価で問題なく、吸水が出来ています。
大きさが、もう少し大きいと他製品と差別化ができそうです。

2025-10-31
用途: キッチンなど
株式会社azabu商会飲食業

大きいサイズが欲しいがあると助かります。
吸水力には満足している

2025-01-21
用途: 車庫内で車の下に

積雪で車を入れた時に下回りの氷雪が解けて泥水たまり作るのが嫌なので敷いてます。ちゃんと吸収し泥水が広がっていかないので良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 33681525
2024-08-26
用途: 装置内部の吸水用として

価格も安価で納期もかからず購入できるので便利です。吸水も問題無く、当社では定期的に購入しています。

対象商品 : 33681525
2023-06-24
用途: 水耕栽培の給水シートとして利用
農・林・水産業

ミニトマトの水耕栽培に試験利用しています。今のところ順調です。

対象商品 : 33681525
2021-08-29
用途: 食器洗いに
飲食業

食器洗いの時バットに敷いて使っています。絞るときは丸めて押さえつけるように長持ちするように思います。

3が参考にしています
対象商品 : 33681525
2021-06-08
用途: 食器洗浄
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

食器洗浄用に買いました。
セルロースタイプは意外と高いので、安価なので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする