キタムラ産業
LED投光器 50W
ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。
IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。
ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。
用途
工事現場、工場等の光源に
質量(kg)
約2.5
周波数(Hz)
50/60
口金
E39
全光束(Lm)
6500
電源電圧(V)
AC100
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
LED
50W
設置場所
屋外
照射角
140°
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
芯数
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33609303
LK-51-5EP
6500
50
2芯・3芯兼用
5(2P・接地2P兼用)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください