白熱投光器 屋外型シリーズ

白熱投光器 屋外型シリーズ - キタムラ産業白熱投光器 屋外型シリーズ - キタムラ産業

2芯、3芯兼用の白熱投光器です。

用途工事現場、工場等の光源に仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ芯数2芯・3芯兼用設置場所屋外内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33609328K-301-5EP白熱レフ球 110V-300W5(アース付)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
33609337K-301-10EP白熱レフ球 110V-300W10(アース付)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
33609346K-501-5EP白熱レフ球 110V-500W5(アース付)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
33609355K-501-10EP白熱レフ球 110V-500W10(アース付)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする