曜日別特売

ガムロックSB

ガムロックSB - アイディールブレーンガムロックSB - アイディールブレーンガムロックSB - アイディールブレーン

家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
スモールサイズで目立たず設置。40cmのベルトで壁から離れた家具、家電の対策や、パイプラック支柱のループ固定に、接着プレート間の距離(中心~中心)は7cm~30cm。

用途薄型液晶TV・一般家具・パイプラック・書棚など材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定170(4個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×60×400(接着プレート間の距離(中心~中心)は7~30cmの範囲で調節可能)内容量1セット
注意
下記の壁で十分力が発揮されないことがあります。
※粘着テープ等が貼りつかない壁
※調湿壁材(湿気を調整する壁)
※凹凸の激しい壁
※繊維壁(砂地のような壁)
※布※タオル状の壁
※京壁※ぬり壁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611078IB-17
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする