モノタロウ

水切りネット PE 三角コーナー用

水切りネット PE 三角コーナー用 - モノタロウ水切りネット PE 三角コーナー用 - モノタロウ水切りネット PE 三角コーナー用 - モノタロウ水切りネット PE 三角コーナー用 - モノタロウ
(18件のレビュー)

三角コーナーの小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。

用途三角コーナーの水切りに。タイプ三角コーナー用材質PEブルー質量(g)120寸法(横×縦)(mm)285×255内容量1袋(35枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※火気のそばや高温になる場所には置かないでください。
※油分の強いものや高熱のものは流さないでください。
※カレーやシチューなどを一度に流さないでください。
※突起物のあるものを入れないでください。
※本製品で廃油処理をしないでください。
※直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33656106PE-TR
109
120(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33656106PE-TR79818106三角コーナー用PE-TR 水切りネット HEIKO 79818106水切りネットHEIKO1パック(35枚)
219
税込241
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33656106
2024-05-09
用途: 家庭用

安価で助かります。良く伸びるので、もう少しサイズが小さくてもよいのではと思います。

対象商品 : 33656106
2023-12-29
用途: 生ごみの水切に

特に問題なく使用出来ています。リピート買いしています。

対象商品 : 33656106
2023-05-20
用途: 清掃作業時
サービス業

若干破けやすいですが、サイズ感は良くコスパの良い商品だと思います。

対象商品 : 33656106
2023-01-31
用途: 調理時
その他業種

安いものはすぐに破れますが、この商品はしっかりしていて問題無い感じです。

対象商品 : 33656106
2022-02-03
用途: 台所の三角コーナー
製造業

いつも使っていた水切りネットが品切れになり、頼もうと思っていた矢先、今日は、「モノタロウ15%引きの日」だったのです。
そこでレビューを見たりして思い切って買ってみました。
価格は、いつも使っている半分で購入できました。ただ三角コーナーには、フィットしなく
横は、広くて深さが浅いので変に網があまります。でも強度は思ったよりいいです。

対象商品 : 33656106
2022-04-08
用途: 生ごみの水切り
株式会社田島製作所

毎日使用するものなので安価な点は凄く良い。切れにくく伸びやすい為使用しやすいが、保管がかさばる。

対象商品 : 33656106
2022-03-03
用途: 台所用
農・林・水産業

使いやすい。安くて助かっています。深さがもう少し欲しい。

対象商品 : 33656106
2022-02-26
用途: キッチン掃除 皿洗い
製造業

価格と枚数で考えるととても良い。安いので3袋ほどまとめて買ったりします。さらに10%オフで買えるので良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする