曜日別特売
モノタロウ

水切りネット 不織布 排水口用

水切りネット 不織布 排水口用 - モノタロウ水切りネット 不織布 排水口用 - モノタロウ水切りネット 不織布 排水口用 - モノタロウ水切りネット 不織布 排水口用 - モノタロウ
(26件のレビュー)

排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
不織布を使用しているため、油分を吸収してヌメりにくく、悪臭の発生を抑えます。

用途排水口の水切りに。タイプ排水口用材質不織布ホワイト質量(g)88寸法(横×縦)(mm)265×240内容量1袋(50枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※火気のそばや高温になる場所には置かないでください。
※油分の強いものや高熱のものは流さないでください。
※カレーやシチューなどを一度に流さないでください。
※突起物のあるものを入れないでください。
※本製品で廃油処理をしないでください。
※直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33656133NWF-DP
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 工場の排水溝
自動車・二輪車・自転車関連業

よくあるキッチン用の排水溝用ネットですと細かいゴミが通り抜けてしまい配水管が詰まってしまったことがあるので、こちらを購入しました。
目が細かく、すべてのゴミをキャッチしてくれるので何回もリピート購入しています。

2025-12-19
用途: 職場水回りで使用
くまがい歯科クリニック

品質も良いです。いつも部署の者がまとめて発注しています。水切れも良いのでお勧めです。

対象商品 : 33656133
2025-12-26
用途: キッチン作業、水事
自動車・二輪車・自転車関連業

よい。生ゴミのヌメリが全く無くなるわけではない。が、ヌメリがひどくて生ゴミをぶちまけてしまうことはこれから格段に少なくなるだろう。

2025-06-19
用途: 家庭用シンクの排水口の水切り使用
サービス業

週一でゴミの日にポイ捨てしてます。残飯の小さい物まで捕まえます。
大変コストパフォーマンス高い商材です。今後も使用していきたいです。

2025-09-11
用途: 厨房のシンク

不織布は微細なごみも通さないのでグリストラップ清掃が楽になった。
サイズがもう少し小さいものがあると良い。

2025-01-30
用途: シンクの排水口

ストッキングタイプより不織布のほうが断然使いやすい。取り外して水を切るとき、ストッキングタイプのように気持ち悪くない。
ドラッグストアのものよりずいぶん安いので気兼ねなく取り換えられて良い。
カゴにぴったり密着させず、宙に浮いているぐらいにセットするとカゴのヌメリを予防できます。

2024-11-22
用途: コーヒーマシンを洗浄する流しようの水切りネットとして
卸売・小売業

よくあるストッキングタイプの水切りネットだと、挽いたコーヒー豆のカスは余裕で通過してしまうので、不織布タイプだと逃さずカスをキャッチしてくれます。

1が参考にしています
2024-03-28
用途: 台所
農・林・水産業

いつもコレを使っています。流し台の下にストックがなくならないようにしています。コスパがいいと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする