ホーザン
マイクロスコープ(モニター用)
モニター接続(HDMI)のフルHDカメラ
ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率
2.8~76×(1.4~37×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時
画素数
保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
仕様
デモ機貸出
コネクタ形状
出力:HDMI
記録媒体
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)
400~150
視野
190×105~6.9×3.9mm
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大60fps
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33611963
L-KIT653
( 3点)L-851 フルHDカメラ / L-870 ズームレンズ / L-803 フレキシブルアーム
¥
152,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
33611979
L-KIT654
( 4点)L-851 フルHDカメラ / L-870 ズームレンズ / L-803 フレキシブルアーム / L-703 LEDライト
¥
182,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください