ホーザン
ミニチュアリードペンチ
ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途
ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。
全長(mm)
116.5
仕様
ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○
質量(g)
42
硬度HRC
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612033
P-32
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください