ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
大きなワークにも対応可能な高倍率モデル
倍率
26~755×※24インチモニター使用時
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:350×450
コネクタ形状
出力:USB 2.0
有効画素数
2048X1536(300万画素)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
6.6×4.9~0.9×0.7mm
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612155
L-KIT642
105
¥
181,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
33612164
L-KIT643
90
¥
206,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
33612173
L-KIT644
105
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください