マイクロスコープ(モニター付)

マイクロスコープ(モニター付) - ホーザンマイクロスコープ(モニター付) - ホーザンマイクロスコープ(モニター付) - ホーザン

最高倍率290倍

用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応倍率41~290×※モニターサイズ11.6インチ画素数保存:静止画/動画1920×1080(200万画素)仕様デモ機貸出寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)視野6.1×3.4~0.8×0.5mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサモニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612189L-KIT645( 4点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース105
285,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
33612198L-KIT646( 6点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター90
315,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
33612207L-KIT647( 5点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-703 LEDライト105
319,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
33612216L-KIT648( 5点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-717 LEDライト105
334,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする