ホーザン
ズームレンズ
光学倍率6倍での検査・観察が可能な高倍率仕様のズームレンズ
用途
照明との併用を推奨します。
仕様
デモ機貸出
質量(g)
660
作動距離(mm)
105
レンズ構成
10群16枚(マゼンタコート付)
光学倍率
0.84~6X
レンズマウント
Cマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612225
L-817
¥
92,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください