シンプルトーン 湯おけ

シンプルトーン 湯おけ - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

シンプルで機能的、持ちやすく使いやすい。
抗菌加工:銀イオン配合 Ag+です。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。

使用場所浴室ホワイト材質ポリプロピレン容量(mL)3300質量(g)200直径×高さ(mm)Φ272×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612399-
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33612399
2023-03-07
用途: お風呂での湯桶
建設業・工事業

価格が安い為、桶が浅い。
又、横に広がりすぎて、使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする