FUKUTOKU(福徳産業)
毎日5本指ソックス
(1件のレビュー)
親指補強で丈夫、テーパー編みで足にフィットのカカトなしソックス。
サイズ
L
標準質量(g/片足)
65
かかとからの長さ(cm)
26
内容量
1パック(7足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612496
#2077-7P
モクカラーアソート
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
7足
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください