FUKUTOKU(福徳産業)
応援サポーター5本指
サポーター機能+カカト付でピッタリフィットする5本指ソックス。
色
白
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
5本指
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612514
#2201-3P
M
23~25
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33612523
#2202-3P
L
25~27
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33612539
#2203-3P
LL
27~29
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください