曜日別特売

極厚地5本指

極厚地5本指 - FUKUTOKU(福徳産業)極厚地5本指 - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

吸水速乾だからサラッと快適。サポーター付きでピッタリフィット。超厚地だから丈夫で長持ち、破れにくい。

サイズLサイズ(cm)25~27材質綿・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)仕様カカト付き標準質量(g/片足)80入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)22指タイプ5本指内容量1パック(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612557#2692-3P
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 作業用
サービス業

厚地のカカト付5本指は蒸れにくく大変気に入っています。

対象商品 : 33612557
2024-03-15
用途: 鳶作業時
建設業・工事業

蒸れにくく履き心地も良いです。なかなか白の5本指靴下は無いので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする