FUKUTOKU(福徳産業)
技5本指厚地
吸水速乾だからサラッと快適。サポーター付きでピッタリフィット。厚地だから丈夫で長持ち、破れにくい。
仕様
カカト付き
サイズ
L
標準質量(g/片足)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
24
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612566
#2782-3P
1パック(3足)
白
綿・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)
25~27
5本指
3足
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
33612575
#2792-2P
1パック(2足)
カラーアソート
綿・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)
25~27
5本指
2足
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください