FUKUTOKU(福徳産業)
指までメッシュ5本指カカト付
ずれにくく、丈夫、指までメッシュ編みの5本指ソックス。
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)
標準質量(g/片足)
70
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
22
指タイプ
5本指
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612593
#3322-3P
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください