FUKUTOKU(福徳産業)
紀州備長炭五本指ソックス
つま先とかかとに紀州備長炭糸を使用した5本指ソックス、カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感を解放。
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
70
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
21
指タイプ
5本指
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612609
#3342-3P
白
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33612618
#3352-3P
きなり
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください