FUKUTOKU(福徳産業)
カカトすっぽり5本指
カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感を解放。足首はメッシュで通気性もバツグン。
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
23
指タイプ
5本指
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612654
#3772-2P
1パック(2足)
黒
2足
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33612627
#3762-3P
1パック(3足)
白
3足
オープン
取扱い終了
返品不可
33612636
#3762-2P
1パック(2足)
白
2足
オープン
取扱い終了
返品不可
33612645
#3772-3P
1パック(3足)
黒
3足
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください