FUKUTOKU(福徳産業)
カカトすっぽり5本指スニーカー
かかとをすっぽり包むようなサポーター編みでずれにくい5本指スニーカーソックス。
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
40
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
6
指タイプ
5本指
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612679
#3961-3P-L
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください