曜日別特売

カカトすっぽりデオセル5本指

カカトすっぽりデオセル5本指 - FUKUTOKU(福徳産業)カカトすっぽりデオセル5本指 - FUKUTOKU(福徳産業)カカトすっぽりデオセル5本指 - FUKUTOKU(福徳産業)

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指ソックス。

モクカラーサイズLLサイズ(cm)27~29材質綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン・その他標準質量(g/片足)80入数2足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)24指タイプ5本指内容量1パック(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612706#4029-2P-LL
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする