曜日別特売

デオセル消臭5本指カカト付ソックス

デオセル消臭5本指カカト付ソックス - FUKUTOKU(福徳産業)デオセル消臭5本指カカト付ソックス - FUKUTOKU(福徳産業)デオセル消臭5本指カカト付ソックス - FUKUTOKU(福徳産業)
(3件のレビュー)

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指ソックス。

サイズLL標準質量(g/片足)80RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)24内容量1パック(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612715#4039-2P-LL綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン・その他27~295本指2足
1,400
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33612715
2022-07-05
用途: 仕事用の靴下に

あまり他では売っていない大きいサイズの厚手の5本指靴下でとてもよいです。洗濯しても縮んだりせずとても気に入っています。

対象商品 : 33612715
2021-02-22
用途: 仕事
農・林・水産業

履き心地も耐久性も消臭も素晴らしい。しかも日本製!

対象商品 : 33612715
2020-10-10
用途: 通勤用
その他業種

通勤用に使用しています。
一度5本指の快適さに慣れると、普通の靴下に戻れません。
手頃な価格でしっかりした作りなので満足しています。
LLサイズがあるのもありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする