FUKUTOKU(福徳産業)
消臭サポーター5本指カカトナシ
消臭機能とサポーター機能をプラスした5本指のカカトなしソックス。
サイズ
L
標準質量(g/片足)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612733
#4048-3P-L
キナリ
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
3足
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33612724
#4047-3P-L
白
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
3足
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください