FUKUTOKU(福徳産業)
消臭サポーター厚地5本指カカトナシ
厚地だから丈夫で長持ち、破れにくく、消臭機能もプラスした5本指のカカトなしソックス。
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
80
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
21
指タイプ
5本指
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612758
#4063-3P-L
キナリ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33612749
#4062-3P-L
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください