FUKUTOKU(福徳産業)
消臭と補強編み5本指
消臭機能に優れたライクラ糸を使用し、さらに親指部分もしっかり補強。 ※カラーは一定ではありません。
サイズ
L
標準質量(g/片足)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
23
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612767
#4083-3P-L
モクカラー
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
3足
¥
1,512
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください