曜日別特売

デオセル5本指カカト付ショート丈

デオセル5本指カカト付ショート丈 - FUKUTOKU(福徳産業)デオセル5本指カカト付ショート丈 - FUKUTOKU(福徳産業)

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指スニーカーソックス。

ボーダーカラーサイズLサイズ(cm)25~27材質綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン標準質量(g/片足)45入数2足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)6丈区分ショート指タイプ5本指内容量1パック(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612776#4109-2P
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする