曜日別特売

強力消臭デオセル5本指ショート

強力消臭デオセル5本指ショート - FUKUTOKU(福徳産業)強力消臭デオセル5本指ショート - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指スニーカーソックス。

サイズL標準質量(g/片足)45RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)6内容量1パック(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612785#4129-2Pモクカラー綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン25~275本指2足
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33612785
2025-04-19
用途: 塗装作業
今崎塗装建設業・工事業

あしの蒸れも少なく
生地の厚みもちょうど良くてリピート商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする