FUKUTOKU(福徳産業)
消臭サポーターソックス5本指
消臭機能とサポーター機能をプラスした5本指ソックス、カラーアソート。
サイズ
L
標準質量(g/片足)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
22
内容量
1パック(4足)
注意
※4足のお色はお選びいただけず、同じ色が入っていることもございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612794
#4035-4P-L
アソート
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
4足
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33612803
#4036-4P-L
アソート
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
4足
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください