FUKUTOKU(福徳産業)
かかとキャッチ5本指
サポーター付きでしっかりフィット、カカトをキャッチしてずれ防止。
サイズ
L
標準質量(g/片足)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
21
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612819
#3971-4P-L
白
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
4足
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33612828
#3972-4P-L
黒
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
4足
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33612837
#3973-4P-L
モクアソート
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
5本指
4足
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください