曜日別特売

強絹2重底5本指カカト付

強絹2重底5本指カカト付 - FUKUTOKU(福徳産業)強絹2重底5本指カカト付 - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

内側シルクの二重底で強くやぶれにくい5本指カカト付ソックス。

サイズL標準質量(g/片足)66RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)26内容量1パック(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612846#3203-3P-L綿 絹 ポリエステル ポリウレタン その他25~275本指3足
オープン
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33612846
2024-03-02
用途: 屋外作業用として
農・林・水産業

2重底と表記があって生地が厚いものと思っていましたが、そもそも生地が薄手のようで、ビジネス用かなという印象です。縫製は良いように感じますが、私の用途には生地が薄すぎなので星を3つとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする