FUKUTOKU(福徳産業)
厚地5本指カカト付
厚地で丈夫な5本指カカト付ソックス。
サイズ
L
標準質量(g/片足)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
25
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612855
#3240-3P-L
黒
綿 ポリエステル ポリウレタン その他
25~27
5本指
3足
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください