FUKUTOKU(福徳産業)
綿5本指カカトなし
カカトなしで左右両用で使用できる5本指ソックス
色
黒
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
材質
綿 ポリエステル ポリウレタン その他
標準質量(g/片足)
60
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
23
指タイプ
5本指
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612873
#3250-3P-L
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください