デンカエレクトロン
リリーサブルタイ リピートタイプ
材質
66ナイロン
色
黒
長さ(mm)
300
幅(mm)
7.2
使用温度範囲(℃)
-20~85
引張強度(kg)
22
UL規格
難燃グレードUL94 V2
束線径(Φmm)
85
内容量
1袋(100本)
関連資料:
DKLRカタログ.pdf(0.1MB)
RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
束線径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
引張強度(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33612487
DKLR-300BH
85
300
7.2
-20~85
22
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください