曜日別特売
モノタロウ

真空保存容器用ポンプ

真空保存容器用ポンプ - モノタロウ真空保存容器用ポンプ - モノタロウ真空保存容器用ポンプ - モノタロウ
(20件のレビュー)

モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。
ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。

用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。材質ABS樹脂全長(mm)130タイプ専用ポンプ外径×高さH(Φmm×mm)62×130内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33655205-
599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り205点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 接着剤保管

瞬間接着剤を湿気が少ない状態での保管するために有効。

対象商品 : 33655205
2024-08-25
用途: 食品の保存用
製造業

使っていますがポンプみたいな感じですね使用する場合どうしても真空なって内容かな感じがしましたのでゲージみたいなものついていればいいかなと

対象商品 : 33655205
2023-06-05
用途: 事務所給湯室にあるお菓子のしけるの防止するために

おせんべい等は給湯室に置いておくとなぜかつけてしまい、捨てる羽目になってしまうことがよくあるので、これを使って真空にして湿気を止めています

対象商品 : 33655205
2021-12-08
用途: 子供でも使えます
その他業種

軽く押せて、子供でも簡単に使う事が出来ました。
真空になると重たくなりますが、それが目安になって分かりやすいです。

対象商品 : 33655205
2022-04-10
用途: テレビショッピングで販売された真空保存パックのポンプの代替として使用
その他業種

テレビショッピングで買ったものに付属したポンプの耐久性が低すぎて、同様のものがモノタロウに売られていたので購入するも・・・・これもすぐに使用感がおかしくなってきて壊れるんじゃないのかな?って状態になってあまり使えないです。

2が参考にしています
対象商品 : 33655205
2022-03-28
用途: コーヒー豆の保存
有限会社ケルビム

この製品の投稿は2度目です
購入後、ポンプが戻らなくなり交換してもらいましたが、再度同様の症状が出て使えなくなりました
原因はシリンダー内壁との摩擦に負けてピストンのOリングが正常に作用していないと判断
代替品は改善仕様になっていない様なので、また交換を申し出ても同じことの繰り返しだと考え、他の方の投稿を参考に、モノタロウの中で、”マスオカ OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム P-44 (67円)”を注文してポンプを分解してOリングを交換しました
参考までに交換方法を記します(トライされる方は自己責任でお願いします)
1:ポンプをひっくり返し、底の中心部のヘソ(直径6ミリほどの凹部の白い部分 これはピストン・シャフトの根元です)を先の傷付けぬよう(先の丸いドライバー等)で強く押し込んでポンプの内側ユニットを外す 注意:この時に内側カバーをしっかり手で持ちながらゆっくりと外す
外すと、円錐バネ→小Oリング保持パーツ→小Oリングという構成でシャフトを中心に保持されています
これらを取り除きます(構成の順番を覚えてください)
2:ポンプ外カバーと内側のシリンダー(ピストンの内壁部)の隙間に割りばし等で傷をつけないよう抉って抜く(この部分は底部で両面テープと軽いクリックで止まっています)
3:シリンダーからピストンを抜いてOリングを交換する
この時にオリーブオイルなどをシリンダー内壁やOリングに薄く塗布する
(Oリングを交換しなくてもオイル塗布だけでも改善されると思います)
逆の順番(3→2→1)で組上げる
注:シリンダーをポンプ外カバーに戻す時にクリックを感じるまで押し込む
これでポンプは復活します
いや、復活どころかシリコンOリングとオイルの塗布で新品よりスムースに動くようになり改善されます
このポンプ専用の真空容器を沢山買ってしまったので、モノタロウさんで改善品対策を頂けないならこの対策で容器を含めゴミになることを防げます
たまたま高額購入した月だったので67円のOリングは送料無料で手に入れられましたが
この為に67円のOリングを通常送料550円を払うのは理不尽と思われる方はお近くのホームセンなどで入手できますよ
モノタロウさんには再度壊れないポンプへの改善をお願いしておきます
(購入した真空容器が無駄になってしまうので)

13が参考にしています
対象商品 : 33655205
2020-06-02
用途: 調理済みの保存
製造業

簡単に真空ができて長持ちします。大変便利で使いやすいです

対象商品 : 33655205
2020-07-09
用途: 食品保存、一夜漬け容器
植竹泰子その他業種

簡単にできます。毎日料理に使用しています。娘にもおすそ分けしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする