曜日別特売
モノタロウ

インクリボン 普通紙FAX用 18m

インクリボン 普通紙FAX用 18m - モノタロウインクリボン 普通紙FAX用 18m - モノタロウインクリボン 普通紙FAX用 18m - モノタロウ
(94件のレビュー)

純正品より20%長い18m
連続印刷してもカスレが少なく見やすい
普通紙ファックス用の汎用インクリボン
パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品

適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本内容量1箱(2本)
注意
※インクリボンは、直射日光に当たる場所や、35度以上の高温になる場所、多湿になる場所、またエアコンや暖房器具の近く、窓際等の温度・湿度の変化の激しい場所でのご使用は控えてください。印字品質への悪影響や紙詰まり、機械が誤作動するなど故障の原因となる場合があります。
※一度使用したインクリボンは再度使用できません。ご使用済みのインクリボンは各地方自治体の指定により廃棄処理するようにして下さい。
※ご使用済みのインクリボンには印字内容が残ります。廃棄の際は情報の保護にご注意ください。
※本製品に起因する事故・故障・記録内容の保証につきましては、一切の責任・補償を負いかねます。
※インクリボンの交換手順はお使いの機種により異なります。詳しくはFAX本体の取扱説明書をご確認ください。
※FAX本体にせット後は、必ずインクリボンのたるみを取り除いて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613388MFX-1802
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33613388
2026-02-15
用途: パナソニックのFAXに使用
製造業

モノタロウブランドでこの価格、十文満足して助かります!

2025-12-22
用途: FAXのインクリボン
農・林・水産業

パナソニックのFAXに使っていますが問題なく使えています。またコスパの良さがうれしいです。

対象商品 : 33613388
2025-10-12
用途: FAX電話に使用
卸売・小売業

メーカー物と何ら変わりが無く更に巻数の長さが
市販品より約3m長いのでたっぷり使えて大変お得で
満足してます。

対象商品 : 33613388
2026-01-05
用途: FAX受診に使用
農・林・水産業

今回初めてですが、純正品と変わらない品質で安心して使っています。

2025-07-10
用途: 見積書
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

一つの、箱に2本はいつているので、大変お得に思います。

対象商品 : 33613388
2025-02-14
用途: 自宅用
運輸・通信業

今までより長持ち印刷が出来て良かったです。また、一箱に二本入ってるので安心して使用できます。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: FAX
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではメーカーの純正品を使用していましたが、この度初めて社外の対応品を使用しました。純正品となんら変わる事ない性能で、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33613388
2025-02-11
用途: FAXのインク切れ対応
卸売・小売業

在庫を切らしたまま、しばらく経つので慌てて購入。
3日後に届いたので間に合いました。家電量販店に行く時間がないから助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする