タジマツール(TJMデザイン)
充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット
使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途
充電式電動コーキングガン
セット内容
本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン
電圧
DC7.2V
適合サイズ
コーキング材:330ml
最大出力
4500N
アズワン品番
64-8467-88
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33613905
CNVEJSET
¥
49,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください