曜日別特売

ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)

ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) - 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) - 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) - 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) - 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) - 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) - 山洋電気

ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。

種類ACファン/DCファン形状角形厚さ(mm)38入力電圧(V)AC100~240内容量1個
注意
ご使用には別途プラグコードが必要になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
サイズ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336169949AD0901H121.59040385092×9238
11,500
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
336170039AD0901H1211.59040385092×9238
11,500
8,998
9,898(税込)
51日以内出荷
返品不可
336170199AD0901H1H1.59040385092×9238
13,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
336170289AD0901H1H11.59040385092×9238
13,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
336170379AD0901M121.185633210092×9238
11,500
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
336170469AD0901M1211.185633210092×9238
11,500
8,998
9,898(税込)
56日以内出荷
返品不可
336170559AD0901M1H1.185633210092×9238
13,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
336170649AD0901M1H11.185633210092×9238
13,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
336170739AD1201H121384423250120×12038
11,600
8,998
9,898(税込)
56日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする