曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)99種類DCファンサイズ(mm)270×270内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336171349B1TP24P0H001DC24(PWM:15%)5.76/(PWM:100%)17.6(PWM:15%)53/(PWM:100%)71(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050
51,600
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
336171439B1TP48P0G001DC48(PWM:15%)5.76/(PWM:100%)21(PWM:15%)53/(PWM:100%)74(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)760(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3650
52,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
336171599B1TP48P0H001DC48(PWM:15%)5.76/(PWM:100%)17.6(PWM:15%)53/(PWM:100%)71(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050
51,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
336171689B1TS48P0G001DC48(PWM:15%)7.85/(PWM:100%)28.1(PWM:15%)52/(PWM:100%)74.5(PWM:15%)68.5/(PWM:100%)861(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050
52,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
336171779B1TS48P0H001DC48(PWM:15%)7.85/(PWM:100%)22.7(PWM:15%)52/(PWM:100%)70.5(PWM:15%)68.5/(PWM:100%)590(PWM:15%)1000/(PWM:100%)2900
52,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする