SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファンサイズ(mm)Φ95×97.1厚さ(mm)33内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336173269BMB12F201DC124101.04564500
5,290
4,698
5,168(税込)
56日以内出荷
返品不可
336173359BMB12F202DC124101.04564500
5,250
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336173449BMB12F2D01DC124101.04564500
5,290
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336173539BMB12G201DC127601.34615750
5,650
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
336173699BMB12G202DC127601.34615750
5,600
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
336173789BMB12G2D01DC127601.34615750
5,650
4,998
5,498(税込)
40日以内出荷
返品不可
336173879BMB12H201DC124901.11574850
5,290
4,698
5,168(税込)
56日以内出荷
返品不可
336173969BMB12H202DC124901.11574850
5,250
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
336174059BMB12H2D01DC124901.11574850
5,290
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
336174149BMB12K201DC1212801.61666850
7,540
6,598
7,258(税込)
91日以内出荷
返品不可
336174239BMB12K202DC1212801.61666850
7,490
6,598
7,258(税込)
91日以内出荷
返品不可
336174399BMB12P2F01DC124101.04564500
5,340
4,998
5,498(税込)
56日以内出荷
返品不可
336174489BMB12P2G01DC127601.34615750
5,690
4,998
5,498(税込)
56日以内出荷
返品不可
336174579BMB12P2H01DC124901.11574850
5,340
4,998
5,498(税込)
101日以内出荷
返品不可
336174669BMB12P2S01DC126101.22595250
5,690
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
336174759BMB12S201DC126101.22595250
5,650
4,998
5,498(税込)
56日以内出荷
返品不可
336174849BMB12S202DC126101.22595250
5,600
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
336174939BMB24F201DC244101.04564500
5,290
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
336175099BMB24F202DC244101.04564500
5,250
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336175189BMB24G201DC247601.34615750
5,650
4,998
5,498(税込)
66日以内出荷
返品不可
336175279BMB24G202DC247601.34615750
5,600
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
336175369BMB24G2D01DC247601.34615750
5,650
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
336175459BMB24H201DC244901.11574850
5,290
4,698
5,168(税込)
71日以内出荷
返品不可
336175549BMB24H202DC244901.11574850
5,250
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
336175639BMB24H2D01DC244901.11574850
5,290
4,698
5,168(税込)
101日以内出荷
返品不可
336175799BMB24K201DC2412801.61666850
7,540
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
336175889BMB24K202DC2412801.61666850
7,490
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
336175979BMB24P2F01DC244101.04564500
5,340
4,998
5,498(税込)
当日出荷
336176069BMB24P2H01DC244901.11574850
5,340
4,998
5,498(税込)
56日以内出荷
返品不可
336176159BMB24P2S01DC246101.22595250
5,690
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336176249BMB24S201DC246101.22595250
5,650
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
336176339BMB24S202DC246101.22595250
5,600
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする