山洋電気
SANYO DCファンモータ
厚さ(mm)
33
種類
DCファン
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)44/(PWM:100%)69
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950
サイズ(mm)
Φ95×97.1
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33617649
9BMC12P2G001
DC12
¥
8,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
91日以内出荷
返品不可
33617658
9BMC24P2G001
DC24
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください