SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状丸形厚さ(mm)70種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336178779EC2048P0A0114.7686404800
30,200
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
336178599EC2048J00118.37510006100
29,500
取扱い終了
返品不可
336178689EC2048J00218.37510006100
29,500
取扱い終了
返品不可
336178869EC2048P0J0118.37510006100
29,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする