山洋電気
SANYO DCファンモータ
種類
DCファン
形状
丸形
厚さ(mm)
51
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
9.9
最大静圧(Pa)
308
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
サイズ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33617895
9EH1724P5C01
9.9
308
60
Φ172
51
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
40日以内出荷
返品不可
33617904
9EH5724P5C01
9.9
308
66
Φ172×150
51
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください