曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336179139G0612H4001125DC12(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,230
4,198
4,618(税込)
35日以内出荷
返品不可
336179299G0612H400225DC12(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,180
3,998
4,398(税込)
35日以内出荷
返品不可
336179389G0612H4002125DC12(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,180
3,998
4,398(税込)
91日以内出荷
返品不可
336179479G0612H4D00125DC12(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,230
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
336179659G0612P4H00125DC12(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,270
4,198
4,618(税込)
36日以内出荷
返品不可
336179749G0612P4H001125DC12(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,270
4,198
4,618(税込)
91日以内出荷
返品不可
336179839G0612P4S00125DC12(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,270
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
336179999G0612P4S001125DC12(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,270
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
336180089G0612S400125DC12(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,230
4,198
4,618(税込)
35日以内出荷
返品不可
336180179G0612S400225DC12(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,180
3,998
4,398(税込)
35日以内出荷
返品不可
336180269G0612S4002125DC12(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,180
3,998
4,398(税込)
35日以内出荷
返品不可
336180969G0624H400125DC24(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,230
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
336181059G0624H400225DC24(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,180
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
336181149G0624H4002125DC24(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,180
3,998
4,398(税込)
35日以内出荷
返品不可
336181239G0624H4D00125DC24(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,230
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
336181579G0624P4H00125DC24(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,270
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
336181669G0624P4H001125DC24(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21(PWM:0%)18/(PWM:100%)49(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500
4,270
4,198
4,618(税込)
41日以内出荷
返品不可
336181759G0624P4S00125DC24(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,270
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
336181849G0624P4S001125DC24(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,270
4,198
4,618(税込)
51日以内出荷
返品不可
336181939G0624S400225DC24(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,180
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
336182099G0624S4D00125DC24(PWM:0%)27/(PWM:100%)300(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,230
4,198
4,618(税込)
40日以内出荷
返品不可
336182369G0648P4S00125DC48(PWM:0%)27.4/(PWM:100%)305(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,720
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
336182459G0648P4S001125DC48(PWM:0%)27.4/(PWM:100%)305(PWM:0%)0.42/(PWM:100%)1.4(PWM:0%)19/(PWM:100%)53(PWM:0%)3300/(PWM:100%)11000
4,720
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336179569G0612P1G01138DC12----
5,290
取扱い終了
返品不可
336180359G0624G1D01138DC24----
5,250
取扱い終了
返品不可
336180449G0624H10138DC24304.61.54549800
5,250
取扱い終了
返品不可
336180539G0624H101138DC24304.61.54549800
5,250
取扱い終了
返品不可
336180699G0624H10238DC24304.61.54549800
5,200
取扱い終了
返品不可
336180789G0624H102138DC24304.61.54549800
5,200
取扱い終了
返品不可
336180879G0624H1D0138DC24304.61.54549800
5,250
取扱い終了
返品不可
336181399G0624P1G0338DC24----
5,290
取扱い終了
返品不可
336181489G0624P1G03138DC24----
5,290
取扱い終了
返品不可
336182189G0648P1G0138DC48----
5,290
取扱い終了
返品不可
336182279G0648P1G01138DC48----
5,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする