山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
サイズ(mm)
92×92
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33618333
9G0912P2H01
DC12
1.59
32
51
2850
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
40日以内出荷
返品不可
33618349
9G0912P2S01
DC12
2
38
77
3500
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
40日以内出荷
返品不可
33618315
9G0912P1G031
DC12
3.1
50
150
5000
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
33618324
9G0912P1H05
DC12
2.54
43
100
400
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
33618358
9G0948J101
DC48
3.41
55
178
5500
¥
6,470
取扱い終了
返品不可
33618367
9G0948J1011
DC48
3.41
55
178
5500
¥
6,470
取扱い終了
返品不可
33618376
9G0948P1J031
DC48
3.41
55
178
5500
¥
6,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください